Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD110 Chlor, pH, Cyanursäure, Alkalität-m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2980752
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2980752
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Photometer (sonstiges, Zubehör)
Flüssigreagenzien, Gerät im Kunststoffkoffer, 3 Rundküvetten, Dichtringe, 1 Rührstab, 1 Bürste Photometer mit  Bluetooth ®  Technologie Alle MD110 Photometer haben eine  Bluetooth ® -Funktion. Um diese optimal zu nutzen, bietet Tintometer eine App für mobile Geräte sowie eine PC-Software mit Dongle an. Über die  Bluetooth ® -Schnittstelle werden die Meßergebnisse zur schnellen Bewertung und Verarbeitung auf externe Geräte übertragen, so dass sich alle Daten unmittelbar vor Ort auswerten und zuordnen lassen. Wasserdichtes Design Dank IP 68 ist das MD110 in einer Tiefe von 0,1 m bis zu einer Stunde wasserdicht. Also machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie das Gerät mal ins Wasser fallen lassen - es schwimmt. Genaue, reproduzierbare Messergebnisse In der Optik des MD110 kommen LEDs und Interferenzfilter zum Einsatz. So sind gute Ergebnisse jederzeit sichergestellt. Anwenderkalibrierung Die Einpunktkalibrierung ist möglich. Zusätzlich zeigen alle MD110 Gerätevariationen die Messergebnisse direkt in ABS oder %T an. One-Time-Zero (OTZ) Verschwenden Sie keine Zeit mit einem neuen Nullabgleich nach jedem Test. Einmal durchgeführt, behält der Nullwert bei allen Tests mit derselben Probe seine Gültigkeit. Automatische Messwertspeicherung mit optionaler Datenübertragung Das MD110 speichert die letzten 16 Messungen automatisch mit einem Zeit- und Datumsstempel. Diese Ergebnisse können mittels des IRiM-Moduls in eine Tabelle übetragen werden. Ergonomisches Design Egal ob Sie das MD110 im Labor oder direkt am Ort der Probenahme nutzen: Das Design ermöglicht jederzeit ein leichtes Handling und uneingeschränkte Sicht auf das Display. Im Labor verhindern die Gummifüße an der Unterseite des Geräts das unabsichtliche Verrutschen. Ab-Werk-Programmierung Die MD110-Geräte werden bereits werksseitig mit bis zu 14 vorkalibrierten Messmethoden programmiert. Alles, was Sie nach Erhalt Ihres Geräts tun müssen, ist daher: Test auswählen, Probe vorbereiten - und testen! Scroll Memory Nach dem Einschalten des Gerätes wird automatisch die Methode angezeigt, die zuletzt vor Ausschalten des Gerätes gewählt worden war. Dadurch wird ein schneller Zugriff auf favorisierte Methoden möglich. 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,394 m
Verpackungsbreite:
0,294 m
Verpackungshöhe:
0,106 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,785 kg
Nettogewicht:
0,785 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,36*
€ 858,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,44*
€ 857,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,78*
€ 855,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,13*
€ 823,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,89*
€ 742,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2980902
ab € 672,87*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2980102
ab € 564,46*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2980152
ab € 563,83*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2980702
ab € 623,18*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2861902
ab € 671,90*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2863802
ab € 621,42*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2860102
ab € 561,08*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2882002
ab € 587,36*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2861202
ab € 629,26*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2860512
ab € 610,44*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2889012
ab € 590,99*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2888102
ab € 625,11*
Sonstiges
Tintometer
197620
ab € 71,00*
Sonstiges
Tintometer
197665
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.