Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX D 1028 CS Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2998
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     2998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Deckel
bandelin ultraschallreiniger deckel
ultraschallreiniger deckel
ultraschallreiniger deckel edelstah...
Ein passender Deckel aus Edelstahl für ein Ultraschallbad schützt die Badflüssigkeit vor Verunreinigung von außen und verhindert eine Geruchsbelästigung durch die zugesetzten Reinigungs- bzw. Desinfektionspräparate. Darüber hinaus wird die möglicherweise als störend empfundene Geräuschabgabe beim Betrieb des Ultraschallreinigers verringert. Die Deckel sind so konstruiert, dass entstehendes Kondenswasser in die Wanne zurück geleitet wird.
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Bruttogewicht:
3,515 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Bad (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.