Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, RC31P3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30031783
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30031783
EAN/GTIN:
     6971629533269
Suchbegriffe:
Zählwaage
ohaus zählwaage
zählwaage
Die hochauflösende Bibliotheksfunktion mit 30 Elementen und die fehlerreduzierende Software für Auto-Optimierung gewährleisten präzises Wiegen und Zählen. Einfache Bedienung bei mehrstufigen Zählvorgängen. Verfügt über drei beleuchtete LCD-Displays, darunter eine zentral angeordnete Zählanzeige, und ein leicht zu bedienendes Menü. Vermeiden Sie Wartezeiten und erhöhen Sie die Kontrolle über Ihren Betrieb mit genauen sekundenschnellen Ergebnissen. Zuverlässige Zählwaagen für präzise Ergebnisse
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
390 mm
Höhe:
200 mm
maximale Last:
3 kg
Produkttyp:
RC31P3
Tiefe:
450 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,2 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
5,3 kg
Nettogewicht:
4,8 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tischwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 370,09*
€ 481,66*
Lager 340
Frei Haus
ab € 492,05*
€ 568,07*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,07*
€ 676,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,58*
€ 656,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,86*
€ 616,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,52*
€ 603,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,05*
€ 585,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 492,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.