Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Zählwaage Ranger Count RC31P3 - 3kg/0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC31P3 - 3kg/0,1g
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC31P3 - 3kg/0,1g
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC31P3 - 3kg/0,1g
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC31P3 - 3kg/0,1g
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC31P3 - 3kg/0,1g
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC31P3 - 3kg/0,1g
Artikel-Nr.:
     7303-M11710
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30031783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
ohaus zählwaage
zählwaage

Ohaus Zählwaage Ranger Count RC31P3
Die beste und kompakteste Zählwaage ihrer Klasse!
- Wägebereich:
3 kg

- Ablesbarkeit:0,1 g

-Empfohlenes Mindeststückgewicht:2 g

-Wägeeinheiten:kg, g, lb, oz, lb:oz.

-Anwendungen:Wägen, Stückzählen, Kontrollwägen, Kontrollzählen, Summieren.

- Max. Anzeigeauflösung: 1:30000

- Anzeige: 3-Fenster LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung, 0.8in / 20.5mm hohen Stellen.

- Stromversorgung: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz internes Universalnetzteil. Eingebaute, wiederaufladbare Bleibatterie.

- Wägeplatte:300 × 225 mm.

- Konstruktion:Edelstahlplattform, ABS-Gehäuse

Die Mehrzweckwaage der Serie Ranger Count 3000 besitzt alles, was eine Waage braucht, die bei unterschiedlichsten Anwendungen genaue Ergebnisse in kürzester Zeit liefert. Mit Funktionen wie Wägen, Stückzählen, Kontrollzählen und Summieren ist die Ranger Count 3000 die ideale Waage für zahllose Zählanwendungen in der Industrie. Die Waage ist tragbar und mit ihrem wiederaufladbaren Akku bereit, in jedem Bereich eines Werks zu arbeiten. Mit ihren Merkmalen und Funktionen ist die Ranger Count 3000 ganz klar eine Klasse für sich.

Zu den Standardmerkmalen gehören:

Genaues Zählen und leistungsstarkes Wägen mit 30 Speicherplätzen -
Genaues Zählen und leistungsstarkes Wägen ist genau das, was die Ranger Count 3000 leistet. Mit hoher Auflösung, 30 Speicherplätzen für Daten und Software für Auto-Optimierung, die Fehler reduziert und die Genauigkeit garantiert.

Sie ist die benutzerfreundlichste Zählwaage am Markt -
Mit ihren drei hinterleuchteten LCD-Anzeigen, davon eine mittig angeordnet als Zählanzeige, und der einfachen Navigation durchs Menü ist die Ranger Count 3000 extrem benutzerfreundlich und trägt damit zur gesteigerten Effizienz bei Wäge- und Zählarbeiten bei.

Schnelle Stabilisierung sorgt für unerreicht hohen Durchsatz -
Sehen Sie Ergebnisse bereits nach 1 Sekunde. Leistung, Durchsatz
und Produktivität werden abheben!

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 370,09*
€ 481,66*
Frei Haus
ab € 492,05*
€ 568,07*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,66*
€ 573,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,45*
€ 551,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,82*
€ 546,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,65*
€ 504,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 385,81*
€ 459,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,09*
€ 440,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 370,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.