Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
Multiparameter-Messgerät
>
Artikel
SevenExcellence™ Conductivity S700-Basic, Gerät, 1 x Messmodul Conductivity, 2 x
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-30046244
Hersteller:
Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
30046244
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Modulares 3-Kanal Profi-System für die Messung von pH-Wert / Redox-Potential, Leitfähigkeit / Salinität / TDS und Ionenkonzentration. Bestückung bzw. spätere Erweiterung mit 1, 2 oder 3 beliebigen Messmodulen möglich. -Großer, hoch auflösender 7-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv), sehr übersichtlich und optimal bedienbar -Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar, jederzeit erweiterbar -Universelle Kommunikation via usb, Ethernet (LAN) und RS-232 -Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit Help-Menü -Einzigartiges OneClickTM Bedienkonzept (individuell konfigurierbare Funktionen/Abläufe mit einem Tastendruck -Methodenspeicher -Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte/Alarme, integrierte Funkuhr…) -intelligentes Sensor Management (ISM) -Anschluss von Rührer, autom. Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk) -interner Speicher für 20.000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden) -u-Place™ Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung -u.v.m. Technische Daten: -pH: -2,000 bis 19,999, Auflösung 0,001/0.01/0.1, mV: -1999 bis +1999 /0,1 -Temperatur: -5,0 bis 130,0, Auflösung 0,1 -Leitfähigkeit: 0,01 µS/cm bis 1000 mS/cm, TDS: 0,1 mg/l bis 2000 g/l, Spez. Widerstand: 0,00 - 2000 MOhm x cm, Salinität: 0,00 - 80,00 ppt -Ionenkonzentration: 9 x10-9 - 9,99x10+7, Auflösung ±1 Digit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Laborgerät(sonstiges)
>
Laborgeräte (sonstige)
Weitere Suchbegriffe:
Leitfähigkeitsmessgerät
,
Oberflächenwiderstand Messgerät
,
Oberflächenwiderstandsmessgerät
,
Batterie-pH-Meter
,
Labor-pH-Messgerät
,
Labor-pH-Meter
,
Messgerät pH
,
Multifunktions pH-Meter
,
PH-Messer
,
Taschen pH-Meter
,
Tisch-pH-Messgerät
,
Tisch-pH-Meter
,
pH-Messgerät
,
pH-Messgeräte
,
pH-Meter
,
mettler toledo konduktometer
,
konduktometer
,
Mehr-Parameter Messgerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7303
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.938,96*
€ 2.245,54*
Lager 9WV87
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.191,09*
€ 2.289,76*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.061,64*
€ 2.387,80*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.666,32*
€ 2.766,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.766,47*
€ 3.292,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.747,70*
€ 3.269,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.692,79*
€ 3.204,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.666,32*
€ 3.172,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.666,32* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Barcode Lesegerät (Scanner)
Mettler Toledo
21901297
ab € 554,39*
Zubehör
Leitfähigkeits-Modul, für SevenExcellence(TM), 1 Stück
Mettler Toledo
30034473
ab € 820,72*
Zubehör
LogStraight Fingerabdruck-Lesegerät, zum Anschluss an SevenExcellence
Mettler Toledo
51192107
ab € 379,43*
Zubehör
pH-Modul für SevenExcellence(TM), 1 Stück
Mettler Toledo
30034472
ab € 696,25*
Zubehör
SevenExcellence™ leere Erweiterungseinheit, Leer-Modul zur Abdeckung nicht benöt
Mettler Toledo
30034475
ab € 39,70*
Zubehör
SevenExcellence™ pH/Ion Erweiterungseinheit, Messmodul pH/Ion zur Erweiterung vo
Mettler Toledo
30034471
ab € 917,32*
Zubehör
SevenExcellence™ Schutzfolie (2 St.), für SevenExcellence Display
Mettler Toledo
30041155
ab € 25,10*
Zubehör
SevenExcellence™ semi-transparente Abdeckung, zur Abdeckung der Module
Mettler Toledo
30041154
ab € 64,64*
Zubehör
uMix™ Magnetrührer, zum Anschluss an SevenCompact und SevenExcellence
Mettler Toledo
30040000
ab € 272,84*
Zubehör
USB-Kabel f. Barcode-Lesegerät
Mettler Toledo
21901309
ab € 52,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen