Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SET Trace


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-300572
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     300572
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitfähigkeitslösung
Leitfähigkeitsstandard
Kalibrierset pH-Messgerät
pH-Pufferlösung Set
Kalibrier-Set, 6 Flaschen je 50 ml Kalibrier- und Kontroll-Standard, KCl 0,01 mol/l, 1413 µS/cm bei 25 °C, rückführbar auf PTB/NIST.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,155 m
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsvolumen:
0,00127875 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,44 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: leitfähigkeitslösung, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
pro Paket
€ 8,50*
ab € 130,99*
€ 160,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,45*
€ 171,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,53*
€ 191,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,77*
€ 188,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,91*
€ 183,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 147,61*
€ 175,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,99*
€ 155,88
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 130,99* pro Satz)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.