| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3010 Herst.-Nr.: 3010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein passender Deckel aus Edelstahl für ein Ultraschallbad schützt die Badflüssigkeit vor Verunreinigung von außen und verhindert eine Geruchsbelästigung durch die zugesetzten Reinigungs- bzw. Desinfektionspräparate. Darüber hinaus wird die möglicherweise als störend empfundene Geräuschabgabe beim Betrieb des Ultraschallreinigers verringert. Die Deckel sind so konstruiert, dass entstehendes Kondenswasser in die Wanne zurück geleitet wird. Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,33 m | Verpackungsbreite: | 0,36 m | Verpackungshöhe: | 0,05 m | Verpackungsvolumen: | 0,00594 m³ | Bruttogewicht: | 1,498 kg | Nettogewicht: | 0,98 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Berlin |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Bad (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 58,22* | € 71,64* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 55,31* | € 75,53* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,64* | € 83,93* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 75,35* | € 92,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|