Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifuge, Micro, 230V, FC5515R, max. U/min 15200, max. RCF 21953 x g, gekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30130868
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30130868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hämatokritzentrifuge
Kapillarenzentrifuge
Kapillarröhrchenzentrifuge
Laborzentrifuge
Frontier Micro Zentrifugen bieten einen 1,5/2 ml Mikroröhrenrotor mit einer Bioabdichtungsoption. Zusätzliche Rotoroptionen unterstützen 5 ml-Mikrotubes, Spinsäulen, PCR-Streifen und Hämatokrit-Kapillarröhrchen. Die Frontier Micro Zentrifugen wurden für eine einfache Bedienung entwickelt und verfügen über eine komfortable Steuerung über eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine reaktionsschnelle Bedienung ermöglicht – auch mit Handschuhen. Die Frontier Micro Zentrifugen vereinigen zahlreiche Funktionen auf engstem Raum und sparen damit wertvolle Stellfläche auf dem Labortisch.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
520 mm
Leistungsaufnahme:
500 W
Maximale Drehzahl:
15200 min-1
Minimale Drehzahl:
200 min-1
Produkttyp:
FC5515R 230V
Tiefe:
660 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
44 kg
Nettogewicht:
44 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikro-Zentrifuge, Mikrozentrifuge, mikro zentrifuge, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.116,28*
€ 4.653,50*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.480,98*
€ 5.856,21*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.856,21*
€ 6.968,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.785,55*
€ 6.884,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.588,77*
€ 6.650,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.498,11*
€ 6.542,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.480,98*
€ 6.522,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.480,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.