Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage, D24PE60FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30235927
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30235927
EAN/GTIN:
     6971629539001
Suchbegriffe:
Tischwaage
Tischwagen
ohaus tischwaage
tischwagen
Die polierte Waagschale aus Edelstahl 430 mit lackiertem Rahmen aus Karbonstahl und IP65-Wägezelle aus Aluminium bietet Stabilität und Langlebigkeit. Die rote LED-Anzeige der Defender 2000 ist auch in schlecht beleuchteten Umgebungen klar und deutlich ablesbar. Ein Netzadapter und ein interner, wiederaufladbarer Bleiakku können für den Betrieb Ihrer Defender 2000 eingesetzt werden. Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu einem erschwinglichen Preis!
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
420 mm
Höhe:
185 mm
maximale Last:
60 kg
Produkttyp:
D24PE60FR
Tiefe:
745 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
9,5 kg
Nettogewicht:
9,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 308,28*
€ 401,85*
Lager 340
Frei Haus
ab € 391,99*
€ 459,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,61*
€ 546,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,75*
€ 542,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,42*
€ 520,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,60*
€ 507,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,99*
€ 466,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.