Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage, D24PE150FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30235937
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30235937
EAN/GTIN:
     6971629539025
Suchbegriffe:
Tischwaage
Tischwagen
ohaus tischwaage
tischwagen
Die polierte Waagschale aus Edelstahl 430 mit lackiertem Rahmen aus Karbonstahl und IP65-Wägezelle aus Aluminium bietet Stabilität und Langlebigkeit. Die rote LED-Anzeige der Defender 2000 ist auch in schlecht beleuchteten Umgebungen klar und deutlich ablesbar. Ein Netzadapter und ein interner, wiederaufladbarer Bleiakku können für den Betrieb Ihrer Defender 2000 eingesetzt werden. Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu einem erschwinglichen Preis!
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,02 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
515 mm
Höhe:
184 mm
maximale Last:
150 kg
Produkttyp:
D24PE150FL
Tiefe:
915 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
13,5 kg
Nettogewicht:
13,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 347,47*
€ 453,78*
Lager 340
Frei Haus
ab € 443,45*
€ 519,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,08*
€ 617,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,18*
€ 611,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,71*
€ 588,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,99*
€ 572,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,45*
€ 527,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.