Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Waage STX422 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30253061
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30253061
EAN/GTIN:
     6971629530046
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Zählwaage
portable Waage
zählwaage
Plattform Ø120mm, optionale RS232, USB, Blutooth oder Ethernetschnittstelle, stapelbar, Farb-Touchscreen Leistungsstarke, tragbare Präzisionswaage mit intuitiven Touchscreens für eine hohe Genauigkeit und Produktivität
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,00001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
250 mm
Höhe:
129 mm
maximale Last:
0,42 kg
Produkttyp:
STX422
Tiefe:
300 mm
Waagschalen Durchmesser:
120 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,01 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,71 kg
Nettogewicht:
1,09 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Analysenwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 537,94*
€ 661,81*
Frei Haus
ab € 551,03*
€ 691,45*
Lager 340
Frei Haus
ab € 638,39*
€ 722,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,25*
€ 725,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,00*
€ 859,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,76*
€ 851,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,26*
€ 820,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,39*
€ 759,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.