Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Portable Waage Scout STX422 - 420g/0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Portable Waage Scout STX422 - 420g/0,01g
Ohaus Portable Waage Scout STX422 - 420g/0,01g
Ohaus Portable Waage Scout STX422 - 420g/0,01g
Ohaus Portable Waage Scout STX422 - 420g/0,01g
Ohaus Portable Waage Scout STX422 - 420g/0,01g
Artikel-Nr.:
     7303-M7270
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30253061
EAN/GTIN:
     6971629530046
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Zählwaage
portable Waage
zählwaage

Ohaus Portable Waage Scout STX422

Der neue Wägestandard für das Labor und den industriellen Einsatz – Die nächste Generation der portablen Scout-Waagen

Höchstlast:420 g.

Ablesbarkeit:0,01 g.

Wiederholbarkeit (Std. Abw.) (g):0,01 g.

Linearität (g): 0,01 g.

Wägeeinheiten:mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, frei definierbare Einheit 1

Anwendungen:Wägen, Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwiegen, dynamisches Wägen/Wiegen von Tieren, Summierung, Dichtebestimmung, Anzeige mit Standbild, Molwägen

Stabilisierungszeit: 1 Sekunden.

Windschutz: Nein.

Stromversorgung:Netzteil (enthalten) oder vier Batterien AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Batteriekapazität:6 Stunden

Konstruktion:ABS-Gehäuse und Edelstahlwägeplatte

Betriebstemperaturbereich: 10 °C bis 40 °C bei 10 % bis 80 % relativer Feuchte, nicht kondensierend

Display:Grafisches 109mm-VGA-Touchscreen-Display mit voller Farbpalette und einstellbarer Helligkeit

Displaygröße:109 mm (Diagonale)

Schalengröße:Ø120 mm

Abmessungen Waage:202 × 224 ×54 mm

Ideal für Labor- und Industrieanwendungen ist die OHAUS Scout mit einem navigierfreundlichen farbigen Touchscreen-Display und einem schlanken Design für eine stapelbare Lagerung ausgestattet. Diese auf überragende Leistungen mit schnellen Stabilisierungszeiten und hoch aufgelösten Wägeergebnissen ausgelegten portablen Waagen haben neue Standards bei einem breiten Spektrum an Wägeanwendungen gesetzt. Sie sind ebenfalls mit einem hochwertigen Überlastungsschutz und erweiterten Anschlussmöglichkeiten ausgerüstet.

Die Standardausstattung umfasst:

Schnelle und effiziente Navigation mit dem informativen, farbigen Touchscreen-Display
Der breite, robuste Farb-Touchscreen garantiert mit seiner informativen, symbolgestützten Menüstruktur, die den Benutzer schrittweise durch die Wägeanwendung leitet, den mühelosen Betrieb der Scout.

Hohe Wägegeschwindigkeit und hohe Auflösung sorgen für wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse
Durch eine Stabilisierungszeit von 1 Sekunde steigern Sie die Produktivität an Ihrem Standort. Mit modernster Wägetechnologie erzielen Sie mit der Scout ebenso wiederholbare und verlässliche Wägeergebnisse.

Hervorragender Überlastungsschutz und stapelbare Lagerung sorgen für Haltbarkeit
Mit dem integrierten hochwertigen Überlastschutz kann die Waage das Zehnfache ihrer Nennkapazität schadlos überstehen und wird auch in rauen und anspruchsvollen Umgebungen sicher geschützt. Das platzsparende, schlanke Design ermöglicht die stapelbare Lagerung.

Verschiedene Wägeanwendungen und Sprachen für einfacheres Wägen
Die Scout bietet zahlreiche bereits integrierte Anwendungen, die auch die komplexesten Wägeaufgaben zu einem Kinderspiel machen. Mit 9 Sprachoptionen kann der Benutzer die Waage in seiner eigenen Sprache bedienen.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 537,94*
€ 661,81*
Frei Haus
ab € 551,03*
€ 691,45*
Frei Haus
ab € 638,39*
€ 722,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,25*
€ 725,97*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,81*
€ 787,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,49*
€ 770,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 641,01*
€ 762,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,26*
€ 728,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,79*
€ 695,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 560,43*
€ 666,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,94*
€ 640,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 537,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.