| |
|
| Artikel-Nr.: 340-30266627 Herst.-Nr.: 30266627 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FiveEasy Plus pH, FP20-Meter Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,14 m | Verpackungsbreite: | 0,36 m | Verpackungstiefe: | 0,2 m | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 2,100 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, taschen ph-meter mettler toledo, mehrparameter messgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 609,57* | € 685,92* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,99* | € 700,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 645,05* | € 718,81* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 583,58* | € 724,03* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 740,77* | € 812,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 740,77* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|