Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler Toledo FiveEasy Plus pH meter FP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler Toledo FiveEasy Plus pH meter FP20
Mettler Toledo FiveEasy Plus pH meter FP20
Artikel-Nr.:
     7303-M07722
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30266627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät

Mettler Toledo FiveEasy Plus pH meter FP20

Vereinfachen Sie die Laborarbeit.

-
Parameter: pH, Redox.

- Kanal: Einkanal.

- pH-Messbereich: -2 - 16.

- Auflösung pH-Messwert: 0,01; 0,1.

- pH-Messgenauigkeit (±): 0,01.

- Sprachen: Englisch.

- mV-Messbereich: 0 - 0

- mV-Genauigkeit (±): 1.

- Auflösung des Temperaturmesswerts: 0,1 °C.

- Temperaturbereich: - 5 °C – 105 °C.

- Temperaturgenauigkeit (±): 0,3 C.

- Schutzart: Wasser- und staubdicht (IP67).

- Abmessungen: 227 x 147 x 70 mm.

- Display-Typ: Segmentiertes 4,3-Zoll-LCD.

- Inklusive Sensor: Nein.

- Kompatibel mit Intelligent Sensor Management (ISM): Nein.

FiveEasy Plus FP20, Tischgerät für pH/mV

Einfach messen

Eine grosse, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten und eine einfache Menüstruktur sorgen dafür, dass Messungen mit nur wenigen Klicks durchgeführt werden können.

Reduzierter Platzbedarf durch kompaktes Design

Dank des kompakten Designs und der Möglichkeit, den Elektrodenarm abzunehmen und seitlich am Gerät aufzubewahren, wird nur wenig Stellfläche benötigt.

Einfache und sichere Datenübertragung

Die Messgeräte der Reihe FiveEasy Plus ermöglichen den Datenexport über RS232- oder USB-Anschlüsse. Entweder direkt an einen Drucker oder zur Weiterverarbeitung an einen PC.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 609,57*
€ 685,92*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 562,99*
€ 700,73*
Frei Haus
ab € 645,05*
€ 718,81*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,58*
€ 724,03*
Frei Haus
ab € 740,77*
€ 812,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,73*
€ 833,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,17*
€ 792,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 659,51*
€ 784,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,92*
€ 746,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,54*
€ 696,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 572,81*
€ 681,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,99*
€ 669,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 562,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.