Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifuge, Micro, 230V, FC5513, max. U/min 13500, max RCF 17317 x g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30393187
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30393187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hämatokritzentrifuge
Kapillarenzentrifuge
Kapillarröhrchenzentrifuge
Laborzentrifuge
Frontier Micro Zentrifugen bieten einen 1,5/2 ml Mikroröhrenrotor mit einer Bioabdichtungsoption. Zusätzliche Rotoroptionen unterstützen 5 ml-Mikrotubes, Spinsäulen, PCR-Streifen und Hämatokrit-Kapillarröhrchen. Die Frontier Micro Zentrifugen wurden für eine einfache Bedienung entwickelt und verfügen über eine komfortable Steuerung über eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine reaktionsschnelle Bedienung ermöglicht – auch mit Handschuhen. Die Frontier Micro Zentrifugen vereinigen zahlreiche Funktionen auf engstem Raum und sparen damit wertvolle Stellfläche auf dem Labortisch.
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Höhe:
350 mm
Leistungsaufnahme:
170 W
Maximale Drehzahl:
13500 min-1
Minimale Drehzahl:
200 min-1
Produkttyp:
FC5513
Tiefe:
470 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
14 kg
Nettogewicht:
12,6 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikro-Zentrifuge, Mikrozentrifuge, mikro zentrifuge, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 960,81*
€ 1.511,53*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.693,84*
€ 1.917,38*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.917,38*
€ 2.281,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,33*
€ 2.269,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,61*
€ 2.168,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,79*
€ 2.098,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,84*
€ 2.015,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.693,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.