Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage, D52P60RQDV3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30424319
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30424319
EAN/GTIN:
     6971629530466
Suchbegriffe:
Tischwaage
Tischwagen
ohaus tischwaage
tischwagen
Benutzerfreundliches Modell mit einfach zu bedienender Tastatur, großem, hintergrundbeleuchtetem Display und Klartextanzeige auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führt. Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, sandgrau pulverbeschichtetem Stahlrahmen und Aluminium-Wägezelle. Die Defender erfüllt die Anforderungen der NTEP/Measurement-Canada- oder der OIML/EC-Typenzulassungen (je nach Region). Verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Elemente umfassende Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine unkomplizierte Datenverwaltung. Bietet GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse. Multifunktionale Tischwaage für industrielle Standardanwendungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,002 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
780 mm
Höhe:
235 mm
maximale Last:
60 kg
Produkttyp:
D52P60RQDV3
Tiefe:
1165 mm
Wägebereich Ausführung:
Dualrange
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
41,8 kg
Nettogewicht:
38,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 978,23*
€ 1.216,63*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.280,20*
€ 1.428,21*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,21*
€ 1.699,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,61*
€ 1.684,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,98*
€ 1.619,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,90*
€ 1.576,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,20*
€ 1.523,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.