Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage, D52XW15WQDL5-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30444767
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30444767
EAN/GTIN:
     6971629532309
Suchbegriffe:
Tischwaage
Tischwagen
tischwagen
Benutzerfreundliches Modell mit einfach zu bedienender Tastatur, großem, hintergrundbeleuchtetem Display und Klartextanzeige auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führt. Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige. Die Defender erfüllt die Anforderungen der NTEP/Measurement-Canada- oder der OIML/EC-Typenzulassungen (je nach Region). Verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Elemente umfassende Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine unkomplizierte Datenverwaltung. Bietet GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse. Multifunktionale Edelstahl-Tischwaage für industrielle Spritzwasseranwendungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0005 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
600 mm
Höhe:
235 mm
maximale Last:
15 kg
Produkttyp:
D52XW15WQDL5-EU
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
800 mm
Wägebereich Ausführung:
Dualrange
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
18,54 kg
Nettogewicht:
17,24 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.001,56*
€ 1.207,19*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.362,32*
€ 1.502,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,31*
€ 1.787,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,62*
€ 1.770,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,26*
€ 1.704,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,80*
€ 1.663,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,32*
€ 1.621,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.362,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.