Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage, D52XW60WQDX5-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30444790
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30444790
EAN/GTIN:
     6971629532330
Suchbegriffe:
Tischwaage
Tischwagen
tischwagen
Benutzerfreundliches Modell mit einfach zu bedienender Tastatur, großem, hintergrundbeleuchtetem Display und Klartextanzeige auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führt. Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige. Die Defender erfüllt die Anforderungen der NTEP/Measurement-Canada- oder der OIML/EC-Typenzulassungen (je nach Region). Verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Elemente umfassende Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine unkomplizierte Datenverwaltung. Bietet GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse. Multifunktionale Edelstahl-Tischwaage für industrielle Spritzwasseranwendungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,002 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
680 mm
Höhe:
235 mm
maximale Last:
60 kg
Produkttyp:
D52XW60WQDX5-EU
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
994 mm
Wägebereich Ausführung:
Dualrange
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
24,04 kg
Nettogewicht:
20,74 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.153,13*
€ 1.384,38*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.587,60*
€ 1.729,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.729,44*
€ 2.058,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,14*
€ 2.037,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,51*
€ 1.962,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,73*
€ 1.919,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,60*
€ 1.889,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.