| |
|
| Artikel-Nr.: 340-30703 Herst.-Nr.: 307-03 EAN/GTIN: 4045761314207 |
| |
|
| | |
| Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 5 g, Knopf, Edelstahl poliert Weitere Informationen: | | Nenngewicht: | 0,005 kg | Gewichtsklasse: | E1 | Material: | Edelstahl | Verpackungstiefe: | 0,93 m | Verpackungsbreite: | 0,555 m | Verpackungshöhe: | 0,215 m | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,05 kg | Nettogewicht: | 0,05 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,91* | € 101,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,14* | € 103,19* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 85,54* | € 106,46* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 87,95* | € 108,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 105,49* | € 130,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,95* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|