| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-307-03 Herst.-Nr.: 307-03 EAN/GTIN: 4045761002685 |
| |
|
| | |
| Kern - 307-03 - E1 Gewicht, 5 g Edelstahl |- Material Prüfgewicht: Edelstahl poliert|- Material Etui (optional erhältlich): Holz gepolstert Technische Daten: OIML-Klasse: E1 Nennwert: 5 g Toleranz: 0016 mg Nettogewicht: 5 g Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,09* | € 103,26* | | | | Lager 3EH3T | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,38* | € 104,06* | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 87,24* | € 108,51* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 88,39* | € 109,71* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,55* | € 238,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|