Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX KT 57 Z Korbträger


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3078
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Korbträger
ultraschallreiniger korbträger
Ein Korbträger dient zur sicheren und kratzfreien Ablage von Körben im SONOREX Ultraschallbad.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,4 m
Verpackungsbreite:
0,6 m
Verpackungshöhe:
0,2 m
Verpackungsvolumen:
0,048 m³
Bruttogewicht:
2,01 kg
Nettogewicht:
1,61 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Bad (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 445,86*
€ 530,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 440,87*
€ 524,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 429,97*
€ 511,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 419,93*
€ 499,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 368,39*
€ 438,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.