Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Research plus 0,1-2,5µL dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3123000012
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     3123000012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
Eppendorf Research® plus, 1-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box, 0,1 – 2,5 µL, dunkelgrau - Mechanische Luftpolsterpipette für akkurates und ergonomisches Pipettieren wässriger Lösungen - Überzeugen Sie sich vom Unterschied in Gewicht und Kraftaufwand beim Pipettieren: diese ultraleichte Pipette wurde entsprechend der strengen Kriterien des Eppendorf PhysioCare Concept entwickelt und reduziert die Belastung von Händen und Armen - Minimierte Aufsteckkräfte dank eines verfederten Spitzenkonus (für alle Pipetten bis 1 mL erhältlich) helfen, Ihre Belastung zu reduzieren - Profitieren Sie von Bedien- und Spitzenabwurfkräften, die zu den niedrigsten auf dem Pipettenmarkt zählen. - Für präzisere Ergebnisse beim Pipettieren von schwierigen Flüssigkeiten wie Ethanol oder bei besonderen Umgebungsbedingungen passen Sie Ihre Pipette innerhalb von Sekunden an. Danach kann ohne Kalibrierung zur Werksjustierung zurückgekehrt werden - Autoklavieren Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen die ganze Pipette oder nur das Unterteil zur Gewährleistung einer optimalen Dekontamination. - Freuen Sie sich über herausragende Flexibilität und wählen Sie zwischen Einkanalpipetten mit fixem oder variablem Volumen sowie 8-, 12-, 16- und 24-Kanal-Pipetten
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kolbenantrieb:
Manuell
Kanalanzahl:
1
Reg. Markenzeichen:
Research ®
minimales Volumen:
0,0000001 l
Nennvolumen:
0,0000025 l
Produkttyp:
Research plus
Farbe:
Grau
Verpackungsvolumen:
0,005 m³
Verpackungshöhe:
0,12 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,16 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,450 kg
Bruttogewicht:
0,500 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 12,95*
ab € 247,26*
€ 280,88*
Frei Haus
ab € 304,10*
€ 343,43*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 308,25*
€ 350,33*
Lager 340
Frei Haus
ab € 339,13*
€ 382,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,64*
€ 455,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,46*
€ 455,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,14*
€ 436,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,13*
€ 403,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 339,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.