Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Research plus 10-100µL gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3123000047
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     3123000047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
Eppendorf Research® plus, 1-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box, 10 – 100 µL, gelb - Mechanische Luftpolsterpipette für akkurates und ergonomisches Pipettieren wässriger Lösungen - Überzeugen Sie sich vom Unterschied in Gewicht und Kraftaufwand beim Pipettieren: diese ultraleichte Pipette wurde entsprechend der strengen Kriterien des Eppendorf PhysioCare Concept entwickelt und reduziert die Belastung von Händen und Armen - Minimierte Aufsteckkräfte dank eines verfederten Spitzenkonus (für alle Pipetten bis 1 mL erhältlich) helfen, Ihre Belastung zu reduzieren - Profitieren Sie von Bedien- und Spitzenabwurfkräften, die zu den niedrigsten auf dem Pipettenmarkt zählen. - Für präzisere Ergebnisse beim Pipettieren von schwierigen Flüssigkeiten wie Ethanol oder bei besonderen Umgebungsbedingungen passen Sie Ihre Pipette innerhalb von Sekunden an. Danach kann ohne Kalibrierung zur Werksjustierung zurückgekehrt werden - Autoklavieren Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen die ganze Pipette oder nur das Unterteil zur Gewährleistung einer optimalen Dekontamination. - Freuen Sie sich über herausragende Flexibilität und wählen Sie zwischen Einkanalpipetten mit fixem oder variablem Volumen sowie 8-, 12-, 16- und 24-Kanal-Pipetten
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Research® ®
Produkttyp:
Research® plus
Verpackungsvolumen:
0,005 m³
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungstiefe:
0,16 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,450 kg
Bruttogewicht:
0,500 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Kanalanzahl:
1
Kolbenantrieb:
Manuell
Nennvolumen:
0,0001 l
minimales Volumen:
0,00001 l

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 12,95*
ab € 247,50*
€ 281,56*
Lager 340
Frei Haus
ab € 281,95*
€ 320,21*
Frei Haus
ab € 304,45*
€ 344,37*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 309,84*
€ 351,32*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,21*
€ 381,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,83*
€ 380,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,90*
€ 365,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,95*
€ 335,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 281,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.