| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-32059 Herst.-Nr.: 3-2059 EAN/GTIN: 4058072018757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicheres System zur Beseitung von scharfkantigen, gefährlichen oder infizierten Abfällen. Entspricht folgenden Standards: UN 3291, BS 7320 und AFNOR NX30-500. Hermetisches, aufbruchsicheres Verschluss-System. Vorläufiges Verschließen und endgültiges Verriegeln. Stoß- und perforierungsfest (mind. 12,5 N). Dichtigkeit gegen Rückflüsse. Sichtbarer Füllstand, Markierung für Höchstfüllstand. Kleinere Sicherheitsbehälter werden von größeren geschluckt. Vernichtung durch Verbrennung ohne giftige Verbrennungsbestandteile. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennvolumen: | 7 l | Material: | Polypropylen (PP) |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter polyethylen, allzweck sicherheitsbehälter, abwurfbehälter 7l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |