Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborlöffel 18/10 Stahl, L=150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3385
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
Pulverlöffel
laborlöffel bochem
Laborlöffel 18/10 Stahl, L=150mm, Löffel=20x10mm Gewicht in g: 10,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Material:
Edelstahl
Löffelblatt Breite:
10 mm
Löffelblatt Länge:
20 mm
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pulverlöffel, Spatellöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 1,80*
€ 4,17*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 2,31*
€ 4,34*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.