Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 3420370 ohne Braunglasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-342037560
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     342037560
EAN/GTIN:
     4049338013777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Braunglasflasche
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Titrierapparat DURAN®, Kl. B, weiß graduiert, 50:0,1 ml, Braunglas, nach Pellet, Strichteilung, seitlicher PTFE-Spindelhahn, ohne Zwischenhahn, gemäß DIN EN ISO 386 ohne Braunglasflasche.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Skalenteilung:
0,1 ml
Genauigkeitsklasse:
B
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,137 kg
Nettogewicht:
0,202 kg
Verpackungsvolumen:
0,03117400 m³
Verpackungshöhe:
0,110 m
Verpackungsbreite:
0,260 m
Verpackungstiefe:
1,090 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,28*
€ 350,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,30*
€ 340,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.