Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 3440160 ohne Klarglasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-344016060
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     344016060
EAN/GTIN:
     4049338013791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat DURAN®, Kl. AS, blau graduiert, 10:0,02 ml, nach Pellet, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, seitlicher Glashahn, ohne Zwischenhahn, gemäß DIN EN ISO 385, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung ohne Klarglasflasche.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,170 kg
Nettogewicht:
0,194 kg
Verpackungsvolumen:
0,03117400 m³
Verpackungshöhe:
0,110 m
Verpackungsbreite:
0,260 m
Verpackungstiefe:
1,090 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.