Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipetten 40,0ml Klasse AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3535400BL
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     3 535 400 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vollpipette
vollpipette
Vollpipetten, 40,0 ml, Kl. AS, mit einer Marke, KB, Wartezeit 5 S., blau graduiert, color-code weiss
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
AS
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,042 kg
Nettogewicht:
0,042 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Voll-Pipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
3 967 000
ab € 13,60*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 635 004
ab € 37,35*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 097 001
ab € 17,69*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 098 001
ab € 31,28*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 035 002
ab € 82,64*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 035 001
ab € 82,74*
Zubehör
Witeg Labortechnik
9 326 001
ab € 119,66*
Zubehör
Witeg Labortechnik
9 326 002
ab € 150,57*
Zubehör
Witeg Labortechnik
9 326 003
ab € 154,86*
Zubehör
Witeg Labortechnik
9 326 004
ab € 184,36*
Zubehör
Witeg Labortechnik
9 325 001
ab € 37,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 081 001
ab € 33,12*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 036 002
ab € 33,97*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 036 001
ab € 36,44*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 034 001
ab € 175,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.