Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX K 50 Einhängekorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-357
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
ultraschallreiniger einsatzkorb
Zur Aufnahme von Beschallungsgut; aus Edelstahl Während des Ultraschallbetriebs darf nichts auf den Wannenboden gelegt werden, da es zu einem Abrieb zwischen dem Beschallungsgut und der Ultraschall-Schwingwanne kommen kann. Es wird daher der Einsatz eines passenden Korbes zur Aufnahme des Beschallungsgutes empfohlen. Die BANDELIN-Körbe sind so konstruiert, dass sich das Beschallungsgut stets im optimalen Bereich des Kavitationsfeldes (1-2 cm vom Boden entfernt) in der Schwingwanne befindet. Mithilfe eines Korbes kann das Beschallungsgut außerdem komfortabel im Gerät platziert und nach dem Betrieb z. B. zur Spülung entnommen werden, ohne dass der Anwender mit der Beschallungsflüssigkeit in der Schwingwanne in Kontakt kommt. Innenmaß L x B x T: 545 x 450 x 50 mm
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,45 m
Verpackungsbreite:
0,54 m
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsvolumen:
0,01458 m³
Bruttogewicht:
3,101 kg
Nettogewicht:
1,65 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Einsatzkorb (Ultraschall Reinigungsgerät)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,38*
€ 430,35*
Lager 340
Frei Haus
ab € 388,81*
€ 456,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,10*
€ 542,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,25*
€ 539,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,71*
€ 503,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,81*
€ 462,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 388,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.