Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Röhrchenformpipetten
>
Vollpipette
>
Saugkolbenvollpipette
>
Artikel
Saugkolben-Vollpipetten 25 ml 0,03 ml Klasse B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-3577250
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
3 577 250
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Saugkolben-Vollpipette
Saugkolbenvollpipette
saugkolben vollpipette
Saugkolben-Vollpipetten, 25 ml, Toleranz 0,03 ml, Klasse B, austauschbarer Kolben, mit Ringmarke, braun graduiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,025 l
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,111 kg
Nettogewicht:
0,111 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Pipetten, traditionelle Röhrchenform
>
Saugkolben-Voll-Pipetten
Weitere Suchbegriffe:
Saugkolben-Voll-Pipette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIP-Pipettierbälle
Witeg Labortechnik
3 967 000
ab € 13,72*
Zubehör
Pipetten-Aufbewahrungsbehälter
Witeg Labortechnik
7 635 004
ab € 37,53*
Zubehör
Pipettenablage PVC 216x283x40mm
Witeg Labortechnik
7 097 001
ab € 17,68*
Zubehör
Pipettenablage PVC 426x300mm
Witeg Labortechnik
7 098 001
ab € 31,53*
Zubehör
Pipettenbehälter PE / PP 165x503mm
Witeg Labortechnik
7 035 002
ab € 82,54*
Zubehör
Pipettenbehälter PE / PP 165x650mm
Witeg Labortechnik
7 035 001
ab € 82,47*
Zubehör
Pipettenbüchse 70x70x210mm
Witeg Labortechnik
9 326 001
ab € 120,10*
Zubehör
Pipettenbüchse 70x70x290mm
Witeg Labortechnik
9 326 002
ab € 150,25*
Zubehör
Pipettenbüchse 70x70x435mm
Witeg Labortechnik
9 326 003
ab € 154,56*
Zubehör
Pipettenbüchse 70x70x490mm
Witeg Labortechnik
9 326 004
ab € 184,33*
Zubehör
PIPETTENBÜCHSEN ALU 280-420mm
Witeg Labortechnik
9 325 001
ab € 37,84*
Zubehör
Pipettengestell PP
Witeg Labortechnik
7 081 001
ab € 33,18*
Zubehör
Pipettenkorb PE / PP Ø145mm Höhe 495mm
Witeg Labortechnik
7 036 002
ab € 33,80*
Zubehör
Pipettenkorb PE / PP Ø145mm Höhe 645mm
Witeg Labortechnik
7 036 001
ab € 36,41*
Zubehör
Pipettenwascher PE / PP Ø 170mm Höhe 734 mm
Witeg Labortechnik
7 034 001
ab € 175,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen