Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierapparat Dr. Schilling, blau, grad., 10:0,05 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3600161
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3600161
EAN/GTIN:
     4049338015030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat
Titrierapparat nach Dr. Schilling, blau graduiert, 10:0,05 ml, Schnellbetriebsbürette, Schellbach.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,01 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Skalenteilung:
0,05 ml
Benennung nach:
Dr. Schilling
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,347 kg
Nettogewicht:
0,150 kg
Verpackungsvolumen:
0,01372108 m³
Verpackungshöhe:
0,148 m
Verpackungsbreite:
0,146 m
Verpackungstiefe:
0,635 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 49,22*
€ 81,42*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 68,07*
€ 81,66*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 83,14*
€ 98,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.