Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierapparat Dr. Schilling, blau, grad., 15:0,1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3600164
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3600164
EAN/GTIN:
     4049338015047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat
Titrierapparat nach Dr. Schilling, blau graduiert, 15:0,1 ml, Schnellbetriebsbürette, Schellbach.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,015 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Skalenteilung:
0,1 ml
Benennung nach:
Dr. Schilling
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,398 kg
Nettogewicht:
0,203 kg
Verpackungsvolumen:
0,01372108 m³
Verpackungshöhe:
0,148 m
Verpackungsbreite:
0,146 m
Verpackungstiefe:
0,635 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 57,82*
€ 69,83*
€ 6,49*
ab € 50,57*
€ 82,96*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 81,55*
€ 96,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.