Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Cryobank und Bank-It™ Gestell für Tiefkühlgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-367014
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     367014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Nunc™ Cryobank und Bank-It™ Gestell für Tiefkühlgeräte Beschreibung: Kryobank-Gestelle Kapazität (metrisch): 0,5 mL (13er Kryobank-Rack), 1 mL (13er Kryobank-Rack) Aufnahmevermögen: 19 x 0,5 ml oder 13 x 1,0 ml Kryobank-Racks; je ein Rack Typ: Kryobank- und Bank-It-Fläschchengestell Codierung: 2D-Röhrchengestell Fläschchentyp: Kryobank Zur Verwendung mit (Geräte): 19 x 0,5 ml oder 13 x 1,0 ml Kryobankgestelle Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
1,900 kg
Verpackungsvolumen:
0,011 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, cryobox, Kryogestell, Lagergestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,35*
€ 762,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,44*
€ 758,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,53*
€ 739,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,73*
€ 711,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,26*
€ 639,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.