Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36730032
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3673-0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mensur
Mensuren
Reagierkelch
mensur
Nalgene™ Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala; PMP Thermo Scientific™ Nalgene Pharmazeutische Mensuren mit Doppelskala sind durchsichtig, bruchsicher und bieten ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Basistyp: Hexagonal Umfang: Dual Scale mL and ounces Kapazität (metrisch): 1000mL Zertifizierung/Konformität: ASTM E1094 Höhe (angloamerikanisch): 11.34 in. Fehlergrenze: ± 9,0 ml Kapazität (angloamerikanisch): 32 Unzen Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 6 Fassungsvermögen: 32 oz., 1000 mL Autoklavierbar: Autoclavable Oberer Durchmesser (angloamerikanisch): 4.82 in. Oberer Durchmesser (metrisch): 122.4 mm Produkttyp: Graduated Cylinder Form: Conical Toleranz: ±4.8 mL Typ: Pharmaceutical Graduate Beschreibung: Graduated Cylinder Pharmaceutical PMP 1000mL Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,720 kg
Verpackungsvolumen:
0,036 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Messbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,76* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.