Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter,kpl. 8,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4099001009
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4099001009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffküvette
Spektrometer
spektrometer
Adapter, Lichtstrahlhöhe 8,5mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,025 kg
Bruttogewicht:
0,027 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hamburg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Küvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 87,55*
€ 104,12*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 158,14*
€ 180,18*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.