Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter Set (UVette + Adapter)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4099100007
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4099100007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalküvette
Kunststoffküvette
UV-Küvette
uv küvette
UVette® Starter Set, 80 UVetten und 1 Universaladapter für Lichtweghöhe 15 mm, konvertierbar auf 8,5 mm, 50 – 2,000 µL - einzeln verpackt - Qualität PCR-clean und Protein-free - UV-transparenter Kunststoff, frei von Fluorpolymeren und anderen Halogenkohlenwasserstoffen - Zwei optische Schichtdicken in einer einzigen Küvette: Zum Wechsel zwischen 10 mm und 2 mm einfach die UVette um 90° drehen - Volumenmarkierungen bei 500 µL und 1.000 µL - Einzeln verpackt und laut zertifizierter Qualität PCR clean und proteinfrei für empfindliche (z. B. RNA) und kostbare Proben - Tief liegendes optisches Fenster verhindert Kratzer - Trichterförmiger Küvettenboden für optimale Befüllbarkeit, angeraute Grifffläche für Beschriftung - Ideal für den Einsatz im Eppendorf BioPhotometer und Eppendorf BioSpectrometer geeignet, für die Verwendung in allen anderen herkömmlichen Spektralphotometern sind Adapter erhältlich. - Routine pack zum komfortablen Zugriff auf jede UVette und zur sicheren Lagerung in einer wiederverschließbaren Box
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,005 m³
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,31 m
Verpackungstiefe:
0,13 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,285 kg
Bruttogewicht:
0,316 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Küvette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 83,15*
€ 97,42*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 94,48*
€ 110,84*
Frei Haus
ab € 101,55*
€ 118,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,84*
€ 131,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,49*
€ 130,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,49*
€ 125,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,48*
€ 112,43
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 94,48* pro Satz)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.