| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1208374 Herst.-Nr.: 4099100007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UVette® Starter Set, 80 UVetten und 1 Universaladapter für Lichtweghöhe 15 mm, konvertierbar auf 8,5 mm, 50 – 2,000 µL - einzeln verpackt - Qualität PCR-clean und Protein-free - UV-transparenter Kunststoff, frei von Fluorpolymeren und anderen Halogenkohlenwasserstoffen - Zwei optische Schichtdicken in einer einzigen Küvette: Zum Wechsel zwischen 10 mm und 2 mm einfach die UVette um 90° drehen - Volumenmarkierungen bei 500 µL und 1.000 µL - Einzeln verpackt und laut zertifizierter Qualität PCR clean und proteinfrei für empfindliche (z. B. RNA) und kostbare Proben - Tief liegendes optisches Fenster verhindert Kratzer - Trichterförmiger Küvettenboden für optimale Befüllbarkeit, angeraute Grifffläche für Beschriftung - Ideal für den Einsatz im Eppendorf BioPhotometer und Eppendorf BioSpectrometer geeignet, für die Verwendung in allen anderen herkömmlichen Spektralphotometern sind Adapter erhältlich. - Routine pack zum komfortablen Zugriff auf jede UVette und zur sicheren Lagerung in einer wiederverschließbaren Box |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 296991007, 4099100007, 5776552, 634-1922, kunststoffküvette |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | 100 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 82,96* | € 98,08* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 94,37* | € 111,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,50* | € 120,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Satz (ab € 82,96* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|