| |
|
| Artikel-Nr.: 340-411110 Herst.-Nr.: 411110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit farbcodiertem Nasenbügel zur sofortigen Identifizierung der Schutzklasse Schutz gegen inerte Partikeln bis zum 4-fachen des Grenzwertes Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP1 NR & (EU) 2016/425 in Originalverpackung 4 Jahre lagerfähig Packung à 12 Stück Mit farbcodiertem Nasenbügel bzw. Ausatemventil zur Identifikation der jeweiligen Klasse. Filtrierende Halbmasken der Serie Mandil zeichnen sich durch geringes Gewicht, innovativ vorgeformte Maskenkonstruktion, geringe Atemwiderstände, hohen Tragekomfort sowie wahlweise mit oder ohne Cool Down Ausatemventil aus. Das innovative Cool Down Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske. Der vorgeformte und schaumstoffgefütterte Nasenbereich mit flexiblen Nasenbügel ermöglicht einen hautsympathischen und bequemen Dichtsitz. In Originalverpackung: bis zu 4 Jahren lagerfähig. Weitere Informationen: | | Filterklasse: | P1 | Ausatemventil: | Nein | Dolomitstaubprüfung: | Nein | Ursprungsland: | Italien | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, feinstaubmaske ohne ventil ekastu, einmal halbmaske, ffp-maske ohne ventil |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 8,94* | € 13,46* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 9,20* | € 13,47* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 12,95* | ab € 9,35* | € 13,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 9,07* | € 13,76* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 9,70* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,76667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|