Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser ''ELKA'', gebördelter Rand mm Ø ca. 130 x 14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42770033
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42770033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
hecht reagenzgläser
reagenzglas
reagenzglas 14x130
Reagenzgläser ''ELKA'', gebördelter Rand mm Ø ca. 130 x 14
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Länge:
130 mm
Material:
Kalk-Natron-Glas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.