Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser aus FIOLAX® (Borosilikatglas), gebördelter Rand mm Ø ca. 70 x 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42771015
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42771015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 8x70mm
reagenzglas
reagenzglas fiolax
Reagenzgläser aus FIOLAX® (Borosilikatglas), gebördelter Rand mm Ø ca. 70 x 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
70 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.