Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 100 x12 Nr. 42775009


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42775027
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42775027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 12x150
Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 100 x12 Nr. 42775009 Durham-Reagenzglas - Durham tube - Tube Durham Nr. 42775024 Kahn-Glas, Coombs-Test-Röhrchen - Kahn tube, Coombs test tube - Tube de Kahn, Coombs tube à essais Nr. 42775027 für Blutgruppenuntersuchung - for blood test - pour l'examen de grou
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,664 kg
Durchmesser:
12 mm
Länge:
100 mm
Material:
Kalk-Natron-Glas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.