Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, starkwandig mit Bördelrand mm Ø ca. 75 x12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42788024
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42788024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 12x150
reagenzglas
reagenzglas 7,5cm
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, starkwandig mit Bördelrand mm Ø ca. 75 x12
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Länge:
75 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,07*
€ 42,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,45*
€ 30,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.