| |
|
| Artikel-Nr.: 340-4656300 Herst.-Nr.: 4656300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sterican® Insulin/ Einmalkanüle für spezielle Indikationen - G 30 x 1/2'' / Ø 0,30 x 12 mm - Spenderkarton zu 100 STück Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Nettogewicht: | 0,001166 kg | Bruttogewicht: | 0,001166 kg | Durchmesser: | 0,3 mm | Reg. Markenzeichen: | Sterican ® | Ursprungsland: | Malaysia |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 3,68* | € 6,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 3,84* | € 6,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,60* | € 8,97* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 6,90* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,069* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|