Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4662040
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4662040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten Kompatible Spitzen: Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 Beschreibung: Finnpipette™ F2 Autoklavierbar: Autoklavierbar Anzahl Kanäle: 12 Produktlinie: Finnpipette™ F2 Typ: Pipette Volumen (metrisch): 1 bis 10 µl Schritten: 0,02 μl Farbcode: Rosa Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Finnpipette™ F2
Farbe:
Rosa
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,422 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette, mehrkanalpipette 12x, 12 kanal pipette, mehrkanalpipette thermo fisher, Kolbenhubpipette, Mehrkanal, manuell, variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.000,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,69*
€ 1.358,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,71*
€ 1.318,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,05*
€ 1.269,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,04*
€ 1.190,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.