Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4662050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4662050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten Kompatible Spitzen: Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext Beschreibung: Finnpipette™ F2 Autoklavierbar: Autoklavierbar Anzahl Kanäle: 12 Produktlinie: Finnpipette™ F2 Typ: Pipette Volumen (metrisch): 5 bis 50 µl Schritten: 0,1 μl Farbcode: Gelb Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Produkttyp:
Finnpipette™ F2
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,773 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette, mehrkanalpipette 12x, 12 kanal pipette, mehrkanalpipette thermo fisher, Kolbenhubpipette, Mehrkanal, manuell, variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,59*
€ 1.354,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,95*
€ 1.320,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,76*
€ 1.273,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,08*
€ 1.182,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.