Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckglas, Boro, reinweiß, Dicke Nr. 1 18 x 18 mm, quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-470045
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     470045
EAN/GTIN:
     4033378290106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckgläser
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Deckgläser, Dicke Nr. 1, 18 mm x 18 mm, quadratisch, reinweiß
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Tiefe:
18 mm
Breite:
18 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,39 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Verpackungsvolumen:
0,00086692 m³
Verpackungshöhe:
0,061 m
Verpackungsbreite:
0,187 m
Verpackungstiefe:
0,076 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2000
€ 12,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0268*
Lager 340
2000
€ 8,50*
ab € 0,02536*
€ 0,03466*
2000
€ 6,49*
ab € 0,02653*
€ 0,03544*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,03466*
€ 0,04125
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03326*
€ 0,03958
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02906*
€ 0,03458
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,02536*
€ 0,03018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 69,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.