Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slamed® Micropipette Fixed Volume CP220 (220 µl) Slamed® Cat.No. 2.3.22.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4770052
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     4770052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
1 kanal pipette
Slamed® Micropipette Fixed Volume CP220 (220 µl) Slamed® Cat.No. 2.3.22.
Weitere Informationen:
minimales Volumen:
220 l
Kanalanzahl:
1
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Polen
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,24 kg
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,33 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kolbenhubpipette, Einkanal, manuell, fix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,21056*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 91,21056* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,64056*
€ 134,04227
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,52056*
€ 133,89947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,99056*
€ 127,31877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73056*
€ 123,43937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,21056*
€ 108,54057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.