Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xplorer Einkanal 0,2-5mL lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4861000058
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4861000058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
elektronische Mikroliterpipette
eppendorf einkanalpipette elektroni...
Eppendorf Xplorer®, 1-Kanal, variabel, 0,2 – 5 mL, lila - Elektronische Luftpolsterpipette setzt ganz neue Maßstäbe hinsichtlich Einfachheit, Präzision und Reproduzierbarkeit - Intuitive Handhabung dank multifunktionaler Wippe mit „up is up“- und „down is down“-Funktionalität und eines Wahlrads zur schnellen und einfachen Auswahl von Funktionen - Selbsterklärendes Farbdisplay ohne Untermenüs und mit ergonomischem Winkel für optimale Lesbarkeit in jeder Position - Verfederter Spitzenkonus (erhältlich für alle Pipetten bis zu 1.000 µL) für minimale Aufsteckkräfte hilft Belastungen zu reduzieren - Leistungsstarker Akku für bis zu acht Stunden Betrieb ohne Aufladen - Separate Steckdose: Keine Arbeitsunterbrechung zum Aufladen - Einfache Justierung auf äußere Umstände (z. B. geografische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte) - Pipettenunterteil kann zur Gewährleistung der Dekontamination autoklaviert werden - Neun verschiedene Sprachen: Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch - nur Xplorer plus: individuelle Programmierung, feste Volumeneinstellungen, Passwortschutz, An-/Aus-Schalter, zusätzliche Anwendungen, Anzeige von Wartungsintervallen
Weitere Informationen:
Kleinstes Volumen:
250 µl
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kolbenantrieb:
Motorantrieb
Kanalanzahl:
1
Reg. Markenzeichen:
Xplorer ®
minimales Volumen:
0,0002 l
Nennvolumen:
0,005 l
Farbe:
Violett
Produkttyp:
Xplorer
Verpackungsvolumen:
0,006 m³
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,32 m
Verpackungstiefe:
0,16 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,570 kg
Bruttogewicht:
0,780 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einkanalpipette elektronisch, Kolbenhubpipette, Einkanal, elektrisch, variabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 683,51*
€ 768,08*
Lager 340
Frei Haus
ab € 778,58*
€ 874,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,10*
€ 1.040,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,57*
€ 1.033,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,72*
€ 996,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,40*
€ 971,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,58*
€ 926,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 778,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
0030000978
ab € 47,79*
Zubehör
Eppendorf
0030000951
ab € 40,77*
Zubehör
Eppendorf
4880602000
ab € 46,47*
Zubehör
Eppendorf
0030000650
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.