Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reference 2 fix 1000µL blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4925000154
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4925000154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
Eppendorf Reference® 2, 1-Kanal, fix, 1,000 µL, blau - Mechanische Luftpolsterpipette für überragende Präzision und Genauigkeit – bedient mit nur einem Knopf - Dank der innovativen Einknopfbedienung ermöglicht die Reference 2 eine schnelle, ergonomische Handhabung mit weniger Kraftaufwand und aktiv reduzierter Aerosolbildung. Eine eindeutige haptische Rückmeldung verhindert einen unbeabsichtigten Spitzenabwurf - Vierstellige Anzeige mit Lupenfenster für schnelle und sichere Volumeneinstellung und -erkennung (aus jedem Winkel gut lesbar), inkl. Volumenarretierung - Verfederter Spitzenkonus für bessere anwenderunabhängige Reproduzierbarkeit und Ergonomie dank reduzierter Aufsteckkräfte - Die einzigartig glatte Oberfläche und die Autoklavierbarkeit sorgen für ein effizientes Dekontaminieren und machen das Gerät so zum idealen Begleiter beim Arbeiten unter sterilen Bedingungen - Mit der temporären Justierung können Sie Ihre Reference 2 ganz einfach justieren und so beim Pipettieren unterschiedlicher Flüssigkeiten oder unter verschiedenen äußeren Bedingungen präziseste Resultate erzielen – ganz ohne umständliche Kalibrierung - Erhältlich als Einkanalpipette mit fixem oder variablem Volumen sowie als 8- und 12-Kanal-Pipette - Die Mehrkanal-Varianten der Reference 2 sind sehr flexibel und verfügen über einen verfederten Spitzenkonus, der nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden kann
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Nennvolumen:
0,001 l
Kanalanzahl:
1
Reg. Markenzeichen:
Reference ®
Produkttyp:
Reference 2
Verpackungsvolumen:
0,002 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungstiefe:
0,09 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,256 kg
Bruttogewicht:
0,284 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Kolbenantrieb:
Manuell

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 173,71*
€ 199,06*
Lager 340
Frei Haus
ab € 197,83*
€ 226,52*
Frei Haus
ab € 212,22*
€ 243,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 197,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.