Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipette M4 Starter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4982000314
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4982000314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karusselständer
Pipettenkarussell
Handdispenser
Repetierpipette
Multipette® M4 Starter Kit, 1-Kanal, inkl. Combitips® advanced Rack, Combitips® advanced im Sortimentspack (1 Spitze jeder Größe) und Halter für Eppendorf Pipettenhaltersystem oder Wand, 1 µL – 10 mL - Mechanisches Direktverdrängergerät: mit nur einer Spitzenbefüllung können bis zu 100 Dispensierschritte durchgeführt werden - Die automatische Combitips® advanced-Erkennung macht umständliche Volumenberechnungen überflüssig - Das leicht ablesbare Display garantiert eine ermüdungsfreie und intuitive Bedienung mit digitaler Anzeige des Dispensiervolumens - Die integrierte Schlaffunktion schaltet die Multipette M4 bei Nichtgebrauch aus und senkt so den Energieverbrauch - Zentraler Combitips® advanced-Abwerfer: Der vollständig entleerte Combitips® advanced kann einfach per Einhandbedienung abgeworfen werden - Breites Dosierspektrum: 1 µL bis 10 mL für flexibles Arbeiten - Die vollständig entleerte Combitips® advanced-Spitze kann einfach per Einhandbedienung des Bedienhebels abgeworfen werden - Dank Direktverdrängerprinzip perfekt für viskose oder schäumende Lösungen sowie Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck - Sicheres Handling von toxischem, radioaktivem oder infektiösem Material
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kolbenantrieb:
Manuell
Kanalanzahl:
1
minimales Volumen:
0,000001 l
Nennvolumen:
0,01 l
Reg. Markenzeichen:
Multipette ®
Produkttyp:
Multipette M4
Verpackungsvolumen:
0,011 m³
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,44 m
Verpackungstiefe:
0,17 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,100 kg
Bruttogewicht:
1,200 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pedometer, Schrittzähler, handdispenser eppendorf, handdispenser, Dispenser, manuell, variabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 12,95*
ab € 356,38*
€ 403,09*
Frei Haus
ab € 435,11*
€ 492,79*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 445,46*
€ 502,84*
Lager 340
Frei Haus
ab € 484,42*
€ 549,58*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,58*
€ 654,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,45*
€ 651,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,89*
€ 628,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,48*
€ 608,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,42*
€ 576,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 484,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
0030089723
ab € 9,62*
Zubehör
Eppendorf
0030089715
ab € 9,62*
Zubehör
Eppendorf
0030089642
ab € 158,23*
Zubehör
Eppendorf
0030089677
ab € 158,38*
Zubehör
Eppendorf
0030089650
ab € 159,10*
Zubehör
Eppendorf
0030089839
ab € 129,37*
Zubehör
Eppendorf
0030089685
ab € 185,94*
Zubehör
Eppendorf
0030089669
ab € 158,70*
Zubehör
Eppendorf
0030089405
ab € 86,96*
Zubehör
Eppendorf
0030089413
ab € 87,33*
Zubehör
Eppendorf
0030089421
ab € 87,37*
Zubehör
Eppendorf
0030089430
ab € 87,31*
Zubehör
Eppendorf
0030089464
ab € 87,58*
Zubehör
Eppendorf
0030089448
ab € 86,96*
Zubehör
Eppendorf
0030089472
ab € 102,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.